Batteridrevet åndedrettsvern 3M Versaflo TR619E
- TR - 6 0 2E Batteriturbo
- A2P filter mot organiske damper og støvpartikler
- Filterdeksel
- Forfilter 10 stk
- Rengjøringsvennlig belte
- 1 stk langtidsbatteri. Holder et "normalskift med pauser."
- Batterilader for ett batteri
- BT-30 Pusteluftslange
- CE merket iht EN 12941
Statusindikator for batterikapasitet og luftstrøm Lav luftgjennomstrømning eller lav batterikapasitet varsles med vibrasjon-, lys- og lydalarm. Tre innstillingsnivåer på luftstrøm for optimal brukerkomfort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Filterklasse | EN-standard | Produktvekt (per element) | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M619 990 1
|
Versaflo batteriturbo kompl. start 619E
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Filterklasse
Pustemaske for beskyttelse mot organiske gasser og damper - Partikkelfilter for halvmaske og ansiktsmaske, opp til 30/400 ganger grenseverdien
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Elektriske filtreringsenheter med hjelm eller hette
|
Produktvekt (per element)
1135.000 g
|
Farge
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
5 År
|
Standarder
EN 12941
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5M63100001990 1
|
Versaflo Filterdeksel til 6310
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5M63100002990 1
|
Versaflo Filter 6310 A2P
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5M66000003990 10
|
Versaflo Forfilter 6600
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5M65800002990 1
|
Versaflo Filter 6580 ABE2K1HgP
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)