Engangs halvmaske 3M 4255 og 3M 4279
- Engangs halvmaske til bruk mot organiske gasser og støvpartikler
- Enkel tilpassing/justering av hodefeste
- God vektfordeling
- God sikt i arbeidsfeltet
- Lav pustemotstand
CE merket iht. EN 405
3M 4255 klasse FFA2P3D
3M 4279 klasse ABEK1P3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Filterklasse | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M4255 990 10
|
Halvmaske 3M 4255 m int A2P3D filtre
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker for å beskytte mot gasser eller gasser og partikler - Krav, testing, merking
|
Filterklasse
Combination filter for protection against organic gases and vapors, as well as particles up to 30 times the limit value, successfully dolomite tested, reusable
|
Materiale
Termoplastiske polyolefinelastomer
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
282.000 g
|
Standarder
EN 405
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M4279 990 1
|
Halvmaske 3M 4279 m int ABEK1P3D filtre
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker for å beskytte mot gasser eller gasser og partikler - Krav, testing, merking
|
Filterklasse
Pustemaske for beskyttelse mot organiske og uorganiske gasser, damper, syregasser, ammoniakk og organiske ammoniakkderivater
|
Materiale
Termoplastiske polyolefinelastomer
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
351.000 g
|
Standarder
EN 405
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|