Engangsstøvmasker P2 Flatfold
- Hygienisk enkeltpakket i plast
- Lav pustemotstand
- Hodestrikk i bomull
- Latex og silikonfri
- Nytt materiale i filterlagene og overflate
- Ny statisk teknisk løsning
- Regulerbare hodebånd
CE merket iht. EN 149 2001 + A1 2009
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filterklasse | Design | EN-standard | Bruksbegrensning | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899110522961 20
|
Støvmaske FFP2 NR D. Flatfold
|
Filterklasse
Pustemaske for beskyttelse mot faste og flytende partikler, opptil ti ganger grenseverdien, dolomittestet, ikke gjenbrukbar
|
Design
Ingen ventil
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - krav, testing, merking Tysk versjon EN 149: 2001 + A1: 2009
|
Bruksbegrensning
Opptil 10 ganger eksponeringsgrensen på arbeidsplassen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
14.925 g
|
Standarder
EN 149:2001 + A1:2009
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|