Engangsstøvmasker P2V
- Utåndingsventil
- For faste- og væskeforminge partikler
- Selvslukkende
- Justerbare hodestrikker
- CE merket iht. EN 149
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filterklasse | Design | EN-standard | Australsk standard | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899121100061 20
|
Støvmaske for faste part. P2 m.ventil
|
Filterklasse
Pustemaske for beskyttelse mot faste og flytende partikler, opptil 10 ganger grenseverdien
|
Design
Med ventil
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - krav, testing, merking Tysk versjon EN 149: 2001 + A1: 2009
|
Australsk standard
AS/NZS 1716
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
25.250 g
|
Standarder
EN 149:2001 + A1:2009
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|