Engangsstøvmasker P3V Flatfold
- Hygienisk enkeltpakket i plast
- Lav pustemotstand
- Utåndingsventil
- Justerbar hodestrikk i bomull
- Latex og silikonfri
- Nytt materiale i filterlagene og overflate
- Ny statisk teknisk løsning
- Regulerbare hodebånd
CE merket iht. EN 149 2001 + A1 2009
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filterklasse | Design | EN-standard | Bruksbegrensning | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899110525961 10
|
Støvmaske FFP3 V NR D. Flatfold
|
Filterklasse
Pustemaske for beskyttelse mot faste og flytende partikler, opptil ti ganger grenseverdien, dolomittestet, ikke gjenbrukbar
|
Design
Med ventil
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - krav, testing, merking Tysk versjon EN 149: 2001 + A1: 2009
|
Bruksbegrensning
Opptil 30 ganger eksponeringsgrensen på arbeidsplassen
|
Produktvekt (per element)
25.200 g
|
Standarder
EN 149:2001 + A1:2009
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|