Filter til hel - og halvmaske 0899 175
Bruk kjemikaliets HMS Sikkerhetsdatablad for å plukke riktig filter til din arbeidsoppgave
CE merket iht. EN 14387
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filterklasse | Beskyttelse mot | Bruksområder | EN-standard | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Absorberingseffekt | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899175010961 10
|
Filter A2 til masker i 175 serien
|
Filterklasse
Pustemaske for beskyttelse mot organiske gasser og damper
|
Beskyttelse mot
Uorganiske damper og gasser (kokepunkt over 65 °C)
|
Bruksområder
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, testing, merking
|
Farge
Brun
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
72 Måned
|
Produktvekt (per element)
110.400 g
|
Absorberingseffekt
|
Standarder
EN 14387
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899175011961 8
|
Filter A2P3 RD til masker i 175 serien
|
Filterklasse
Kombinasjonsfilter for beskyttelse mot organiske gasser, damp (kokepunkt > 65 °C) og faste og flytende aerosoler - Partikkelfilter for halvmasker og fulle ansiktsmasker, opptil 30/400 ganger grenseverdien, dolomittestet, gjenbrukbare
|
Beskyttelse mot
Uorganiske damper og gasser (kokepunkt over 65 °C)
|
Bruksområder
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, testing, merking
|
Farge
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
72 Måned
|
Produktvekt (per element)
155.875 g
|
Absorberingseffekt
|
Standarder
EN 14387
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899175012961 10
|
Filter A1B1E1K1 til 175 serien
|
Filterklasse
Pustemaske for beskyttelse mot organiske og uorganiske gasser, damper, syregasser, ammoniakk og organiske ammoniakkderivater
|
Beskyttelse mot
|
Bruksområder
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, testing, merking
|
Farge
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
72 Måned
|
Produktvekt (per element)
143.000 g
|
Absorberingseffekt
|
Standarder
EN 14387
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899175013961 8
|
Filter A1B1E1K1HGP3 RD til 175 serien
|
Filterklasse
Respirator mask against organic, inorganic gases and vapours, acid gases, ammonia and organic ammonia derivatives, mercury particle filter for half/full mask, up to 30/400 times the limit value, successful dolomite dust intrusion test, reusable
|
Beskyttelse mot
|
Bruksområder
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, testing, merking
|
Farge
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
72 Måned
|
Produktvekt (per element)
158.000 g
|
Absorberingseffekt
Small absorptive power
|
Standarder
EN 14387
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899175016961 12
|
Filter P3 til masker i 175 serien
|
Filterklasse
P3R
|
Beskyttelse mot
|
Bruksområder
Mot faste eller flytende partikler fra giftige, svært giftig
|
EN-standard
Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, testing, merking
|
Farge
Hvit
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
144 Måned
|
Produktvekt (per element)
58.900 g
|
Absorberingseffekt
|
Standarder
EN 143
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899175000961 1
|
Halvmaske HM 175
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899175100961 1
|
Helmaske VM 175
|
Forp/Min.best.
1
|