AVD slokker Lith EX, 500 ml
- Lith-EX er spesielt utviklet for å bekjempe branner i litium-ion batterier i begrenset størrelse
- Slike batterier forekommer ofte i personlige, elektroniske enheter som mobiltelefoner, nettbrett, RC-produkter etc, batteriverktøy etc
- Testet i henhold til ZSW-normen for litium-ion batterier opp til 60 Wh
- Sikker for bruk i elektriske anlegg
- Slokker A-branner
- Lett å bruke
- Inneholder 500 ml
- Temperaturområde: +5°C / +50°C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Min. bruksvarighet | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Kjemisk base | Materiale | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi / betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893400500990 6
|
AVD slokker 500 ml spray
|
Innhold
500 ml
|
Min. bruksvarighet
90 s
|
pH-verdi
8
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Farge
Rød
|
Kjemisk base
Vann
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
680.000 g
|
Tetthet
1.1 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
550 g
|
pH-verdi / betingelser
8 / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / fra 5 °C til 25 °C
|
Tetthet/betingelser
1,1 g/ml / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Perfekt for verkstedet, servicebilen, byggeplassen, kontoret, bilen, båten eller campingbilen/vognen. Ypperlig å ha med i verktøykassen!
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)