AVD slokker Lith EX, 6 liter
For bruk mot branner i
- Litium-ion batterier
- Faste metaller
- Høy ytelse
- 5 års holdbarhet fra produksjonsdato
Brukstemperatur + 5 til + 60 Celsius
CE merket iht. EN3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Innhold | Tetthetsbetingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Drivmiddel | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007988990 1
|
Brannslokker AVD 6 l
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
12.000 kg
|
Vekt av innhold
6 kg
|
Innhold
6 l
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 40 °C
|
Drivmiddel
Nitrogen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
5 År
|
Tetthet
1 kg/l
|
Tetthet/betingelser
1 kg/l / ved 23 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
5 År / fra 5 °C til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0893600054990 1
|
Kjøretøyholder for 6 Kg pulver og AVD
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1228.000 g
|
Vekt av innhold
|
Innhold
|
Tetthetsbetingelser
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
|
Drivmiddel
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Tetthet
|
Tetthet/betingelser
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Industri, butikkvirksomhet, offentlig sektor, mekanisk verksted, boliger, varehus, flyplasser, havner, gjenvinningsstasjoner, sykehus, batteriinnsamling etc.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)