Røyk og temperaturvarslere 2 pk.
- Rask deteksjon av røyk og varmeøkning
- Inntil 30 stk. kan sammenkobles
- Rekkevidde ved fri sikt 20 m
- Digitalt kodesystem
- Leveres i 2 pk.
- Hver varsler driftes av 2 stk. AA batterier som leveres med
Alarm: Min 85 dB/3m
Temperaturøkning varsles i området 54-70 Gr Celsius avhengig av hastigheten på økningen Temp funksjonsområde -5 - + 40 Gr Celsius
CE merket iht. EN14604
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Farge | EN-standard | Min. akustisk signal | IP-beskyttelsesklasse | Antall oppladbare batterier/batterier | Materiale til hus | ISO | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Standarder | Diameter x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0978911112990 2
|
Røyk-og tempvarsler f. seriekobling 2 pk
|
Diameter
100 mm
|
Høyde
40 mm
|
Farge
Hvit
|
EN-standard
Røykalarmer
|
Min. akustisk signal
85 dB
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Antall oppladbare batterier/batterier
|
Materiale til hus
Plast
|
ISO
Brannalarmsystemer - Brannvarslere
|
Min. temperaturområde
-40
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Standarder
ISO 12239, EN 14604:2005/AC:2008
|
Diameter x høyde
100 x 40 mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)