Sveise/skjærebrille oppslagbar
Sveisebrille:
- Gir UV-beskyttelse
- Glass Ø 50 mm, runde
- Justerbar strikk
- CE-merket i henhold til EN 166/169
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beskyttelsestrinn | EN-standard | Mekanisk styrke | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098450351 061 1
|
Sveisebrille oppslagbare glass DIN 5
|
Beskyttelsestrinn
Beskyttelsesnivå 5
|
EN-standard
Personlig øyevern - SpesifikasjonerPersonlig øyevern - Filtre for sveising og relaterte teknikker - Krav for transmittansverdier og anbefalt bruk
|
Mekanisk styrke
Slag, lav energi (45 m/s)
|
Harmonisert systemkode
90049010000
|
Produktvekt (per element)
130.550 g
|
Standarder
EN 166, EN 169
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)