Sveiseskjerm Lincoln Euro one
- Dekker alle sveiseoperasjoner innenfor blendingsklassene DIN 9-13
- Driftes av solceller, batteri ikke nødvendig
- Driftstemperatur -5 - +55 oC
- CE EN 379
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjennomskinnelighet når ikke aktivert | Gjennomskinnelighet når aktivert | Vekt | Energitilførsel | UV- og IR-beskyttelse | Farge | ANSI | Bredde på synsfelt | EN-standard | Godkjenningsmerke | Høyde på synsfelt | Kassettbredde | Kassetthøyde | Kassettykkelse | Maks. temperaturområde | Maks. vekslingstid fra mørk til lys | Min. temperaturområde | Min. vekslingstid fra mørk til lys | Produktvekt (per element) | Vekslingstid fra mørk til lys | Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys | Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt | Min./maks. temperaturområde | Standarder | Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984700096990 1
|
Sveiseskjerm Lincoln Euro one
|
Gjennomskinnelighet når ikke aktivert
Beskyttelsesnivå 4
|
Gjennomskinnelighet når aktivert
Beskyttelsesnivå 9-13
|
Vekt
509 g
|
Energitilførsel
Solceller, du trenger ikke lade batteriet
|
UV- og IR-beskyttelse
Ja
|
Farge
|
ANSI
Standard sett for krav til design, konstruksjon, testing og bruk av øyebeskyttelse
|
Bredde på synsfelt
98 mm
|
EN-standard
Personlig beskyttelse - Utstyr for øye- og ansiktsbeskyttelse under sveising og relaterte prosesserPersonlig øyebeskyttelse - Automatiske sveisefiltrePersonlig øyevern - Spesifikasjoner
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
Høyde på synsfelt
44 mm
|
Kassettbredde
110 mm
|
Kassetthøyde
90 mm
|
Kassettykkelse
9 mm
|
Maks. temperaturområde
55 °C
|
Maks. vekslingstid fra mørk til lys
1 s
|
Min. temperaturområde
-5 °C
|
Min. vekslingstid fra mørk til lys
0.1 s
|
Produktvekt (per element)
490.000 g
|
Vekslingstid fra mørk til lys
0.06 s
|
Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys
0,1-1 s
|
Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt
98 x 44 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-5 til 55 °C
|
Standarder
EN 175, EN 379, EN 166, Z87.1
|
Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse
110 x 90 x 9 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Kan benyttes til alle vanlige sveiseoperasjoner
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
098433231 990 1
|
Beskyttelsesglass utv.Euro one pk.a 2stk
|
Forp/Min.best.
1
|