Sveiseskjerm Viking 3350-4C
- Dekker alle sveiseoperasjoner DIN 5-13
- Driftes av 1 stk CR 2450 Lithium knappecellebatteri
- Driftstemperatur -10 - +60 oC
- Egen slipemodus
- Motorhead utførelse/sølvgrå
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjennomskinnelighet når aktivert | Energitilførsel | Forsinkelse for sakte åpning | Forsinkelse for rask åpning | Beskyttelsestrinn | Bredde på synsfelt | EN-standard | Godkjenningsmerke | Høyde på synsfelt | Kassettbredde | Kassetthøyde | Kassettykkelse | Maks. beskyttelsesnivå | Maks. temperaturområde | Maks. vekslingstid fra mørk til lys | Min. beskyttelsesnivå | Min. temperaturområde | Min. vekslingstid fra mørk til lys | Produktvekt (per element) | Vekslingstid fra mørk til lys | Min./maks. beskyttelsesnivå | Min./maks. temperaturområde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098431003 990 1
|
Sveiseskjerm Viking 3350-4C
|
Gjennomskinnelighet når aktivert
Beskyttelsesnivå 5-9 og 9-13
|
Energitilførsel
Solar cells and battery replacement
|
Forsinkelse for sakte åpning
0,35-0,80 sek.
|
Forsinkelse for rask åpning
0,10-0,35 sek
|
Beskyttelsestrinn
Beskyttelsesnivå 1,7
|
Bredde på synsfelt
95
|
EN-standard
Personlig øyevern - Ultrafiolette filtre - Transmittans og anbefalte bruk
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
Høyde på synsfelt
85
|
Kassettbredde
114
|
Kassetthøyde
133
|
Kassettykkelse
2 cm
|
Maks. beskyttelsesnivå
Lett sveise- og skjærearbeid
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Maks. vekslingstid fra mørk til lys
0.1
|
Min. beskyttelsesnivå
Lett sveise- og skjærearbeid
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Min. vekslingstid fra mørk til lys
0.1
|
Produktvekt (per element)
595.000 g
|
Vekslingstid fra mørk til lys
0.1
|
Min./maks. beskyttelsesnivå
2-2
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 70 °C
|
Standarder
EN 170
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Sveiseskjerm Viking 3350 tekniske data
|
|||||||||
95x85 | DIN 5-13 | DIN 3,5/Internal | 1/25.000 | 0,1-1,0 | justerbar | -10 . - +55 | automatisk | 595 | CR2450 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
098430441 990 1
|
Beskyttelsesglass inv. f.3350 5 pk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
098428981 990 1
|
Beskyttelsesglass utv f 3350 5 pk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
098429301 990 1
|
Svettebånd f 3350 2 pk
|
Forp/Min.best.
1
|