Vernebrille Arrakis, grått glass
- Gir gode synsbetingelser
- God passform
- Antiduggbehandlet
- Ergonomisk utformet linse
- UV filtrerende grå linse opp til 380 nm
Vekt 24 g
CE-merket iht EN: Grå linse: 166, 172
- Mekanisk beskyttelse F (45m/s)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Fargen på linsen | Materialet til sikkerhetslinser | UV-beskyttelse | EN-standard | Mekanisk styrke | Markering av sikkerhetslinse | Produktvekt (per element) | Duggfri | Kategori | Lagringsbestandighet fra produksjon | Rammefarge | Ripebestandig | Vekt | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899102391961 1
|
Vernebrille grått glass Arrakis
|
Fargen på linsen
Grå
|
Materialet til sikkerhetslinser
Polykarbonat
|
UV-beskyttelse
99,9 %
|
EN-standard
Personlig øyevern - SpesifikasjonerPersonlig øyevern - Filtre mot gjenskinn fra sol for industriell bruk
|
Mekanisk styrke
Slag, lav energi (45 m/s)
|
Markering av sikkerhetslinse
5-2,5 W 1 FTKN
|
Produktvekt (per element)
22.000 g
|
Duggfri
Ja
|
Kategori
Middels risiko
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Rammefarge
|
Ripebestandig
Ja
|
Vekt
24 g
|
Standarder
EN 166, EN 172
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|