Vernebrille ASKELLA klart glass
- Enkel vernebrille i moderne design
- Polykarbonatlinser
Uhindret sidesyn
CE merket iht EN 166, EN 170/172
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Fargen på linsen | Materialet til sikkerhetslinser | UV-beskyttelse | EN-standard | Mekanisk styrke | Markering av sikkerhetslinse | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale til ramme | Rammefarge | Vekt | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899103170961 1
|
Vernebrille klart glass Askella
|
Fargen på linsen
Klar
|
Materialet til sikkerhetslinser
Polykarbonat
|
UV-beskyttelse
UV-A-stråling
|
EN-standard
Personlig øyevern - SpesifikasjonerPersonlig øyevern - Ultrafiolette filtre - Transmittans og anbefalte bruk
|
Mekanisk styrke
Slag, lav energi (45 m/s)
|
Markering av sikkerhetslinse
2C-1,2 W 1 FT
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Harmonisert systemkode
90049010000
|
Materiale til ramme
Polykarbonat
|
Rammefarge
Svart
|
Vekt
25 g
|
Standarder
EN 166, EN 170
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|