Vernebrille Spica, grå linse
- God passform, bekvem
- Sporty design
- Ergonomisk utformet
Linse i polykarbonat
CE-merket iht. EN 166, 172
- Mekanisk beskyttelse F (45m/s)
- Antiduggbehandlet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Fargen på linsen | Materialet til sikkerhetslinser | UV-beskyttelse | EN-standard | Mekanisk styrke | Markering av sikkerhetslinse | Produktvekt (per element) | Belegg på beskyttelsesplate | Harmonisert systemkode | Kategori | Vekt | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899102331961 1
|
Vernebrille Spica, grått glass
|
Fargen på linsen
Grå
|
Materialet til sikkerhetslinser
Polykarbonat
|
UV-beskyttelse
UV-A-stråling
|
EN-standard
Personlig øyevern - SpesifikasjonerPersonlig øyevern - Filtre mot gjenskinn fra sol for industriell bruk
|
Mekanisk styrke
Slag, lav energi (45 m/s)
|
Markering av sikkerhetslinse
5-2,5 W 1 FTKN
|
Produktvekt (per element)
102.000 g
|
Belegg på beskyttelsesplate
|
Harmonisert systemkode
90049090000
|
Kategori
Middels risiko
|
Vekt
29.9 g
|
Standarder
EN 166, EN 172
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|