Vernebrille Wega
- Sikker beskyttelse av øynene, stort synsfelt i slagfast polykarbonat
- Ventilerer og gir godt miljø for øynene
Optimal passform
CE-merket iht EN 166 og 170
- Mekanisk beskyttelse F (45m/s)
- Ripebeskyttet
- Antiduggbehandlet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Fargen på linsen | Materialet til sikkerhetslinser | UV-beskyttelse | EN-standard | Mekanisk styrke | Markering av sikkerhetslinse | Produktvekt (per element) | Belegg på beskyttelsesplate | Harmonisert systemkode | Kategori | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899102115961 1
|
Vernebrille Wega, klart glass
|
Fargen på linsen
Klar
|
Materialet til sikkerhetslinser
Polykarbonat
|
UV-beskyttelse
UV-A-stråling
|
EN-standard
Personlig øyevern - SpesifikasjonerPersonlig øyevern - Ultrafiolette filtre - Transmittans og anbefalte bruk
|
Mekanisk styrke
Slag, lav energi (45 m/s)
|
Markering av sikkerhetslinse
2C-1,2 W 1 BKN
|
Produktvekt (per element)
49.000 g
|
Belegg på beskyttelsesplate
|
Harmonisert systemkode
90049010000
|
Kategori
Middels risiko
|
Standarder
EN 166, EN 170
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|