Klatrehjelm Spider iht EN 12492 Klatrestandard
- Ergonomisk
- 6 punkts innredning
- Justerbar størrelse 53 – 63 trinnløs
- Gode reguleringsmuligheter av stroppene
- God lufting
- Moderne design
- Holdeklips for lykt med hodebånd
Vekt 380 g
Tilbehør som de andre SPIDER hjelmene
Les brukermanualen nøye
CE merket iht. EN 12492 Klatrestandard
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | EN-standard | Min. temperaturområde | Materiale | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. størrelse | Min. størrelse | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899200320961 1
|
Klatrehjelm hvit. EN 12492
|
Farge
Hvit
|
EN-standard
Fjellklatringsutstyr - Hjelmer for fjellklatrere - Sikkerhetskrav og testmetoder
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
10 År
|
Maks. størrelse
63 cm
|
Min. størrelse
52 cm
|
Produktvekt (per element)
686.245 g
|
Standarder
EN 12492
|
Min./maks. størrelse
52 cm-63 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|