Peltorbrille for hjelmmontering
Integrert vernebrille for ettermontering på Peltor vernehjelm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Fargen på linsen | Materialet til sikkerhetslinser | EN-standard | Mekanisk styrke | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Vekt | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M6367 990 1
|
Brille f mont på Peltor G2000/3000 hjelm
|
Fargen på linsen
Grå
|
Materialet til sikkerhetslinser
Polykarbonat
|
EN-standard
Personlig øyevern - Spesifikasjoner
|
Mekanisk styrke
Slag, lav energi (45 m/s)
|
Produktvekt (per element)
0.024 kg
|
Harmonisert systemkode
90049010000
|
Vekt
0.024 kg
|
Standarder
EN 166
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|