Vernehjelm industri og klatremodell, EN 397, 12492
- Til bruk hvor hjelm er påkrevet
- Ergonomisk
- 6 punkts innredning
- Justerbar størrelse 50 – 61 trinnløs
- Gode reguleringsmuligheter av stroppene
- God lufting
- Vekt kun 460 g
- Moderne design
- Hakestropp medfølger
Holdeklips for lykt med hodebånd
Ved bruk som klatrehjelm løses hakestropper/innfesting ut i bakkant av hjelmen
Les brukermanualen nøye
CE merket iht. EN 397, EN 12492
EN 397 Industristandard EN 12492 Klatrestandard
Anbefalte hodelykter til montering på hjelmen 0827809610 0827809621
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Innvendig utstyr for hjelm | EN-standard | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. størrelse | Min. størrelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. størrelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899200290961 1
|
Ind/klatrehjelm hvit. EN 397/12492
|
Farge
Hvit
|
Innvendig utstyr for hjelm
6 punkter
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmerFjellklatringsutstyr - Hjelmer for fjellklatrere - Sikkerhetskrav og testmetoder
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Harmonisert systemkode
65061010000
|
Maks. størrelse
61 cm
|
Min. størrelse
51 cm
|
Produktvekt (per element)
486.000 g
|
Min./maks. størrelse
51 cm-61 cm
|
Standarder
EN 397, EN 12492
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|