Vernehjelm Peltor G 3000, hvit
- Lav vekt, kun 315 gram, UV-stabilisert ABS plast
- Rattjustering for tilpassing til størrelse 54 - 62
- Optimal ventilasjon
- Innredning med brede tekstilbånd, vendbar - praktisk ved klatring og ved jobber med begrenset plass i front
- Det finnes en rekke tilbehør til hjelmen. Se egne infosider
CE merket iht EN 397
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Innvendig utstyr for hjelm | EN-standard | Min. temperaturområde | Materiale | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M9360 990 1
|
Vernehjelm G3000 Str. 54-62 hvit
|
Farge
Hvit
|
Innvendig utstyr for hjelm
4 punkter
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmer
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Produktvekt (per element)
0.344 kg
|
Standarder
EN 397
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|