Vernehjelm Spider industrimodell, gul
- Til bruk hvor hjelm er påkrevet
- Ergonomisk
- Justerbar størrelse 52 – 63 trinnløs
- Gode reguleringsmuligheter av stroppene
- God lufting
- Vekt kun 360 g
Moderne design
CE merket iht. EN 397
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. temperaturområde | Maks. størrelse | EN-standard | Min. størrelse | Min./maks. størrelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899200289961 1
|
Vernehjelm Spider. Gul
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
65061010000
|
Produktvekt (per element)
385.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
10 År
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Maks. størrelse
63 cm
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmer
|
Min. størrelse
52 cm
|
Min./maks. størrelse
52 cm-63 cm
|
Standarder
EN 397
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899200287961 1
|
Innredning til 0899200283/279/289/275
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
65070000000
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Min. temperaturområde
|
Maks. størrelse
|
EN-standard
|
Min. størrelse
|
Min./maks. størrelse
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899200284961 1
|
Polstring til 0899200283/279/289/275
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Min. temperaturområde
|
Maks. størrelse
|
EN-standard
|
Min. størrelse
|
Min./maks. størrelse
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|