Evakueringsblokk type D ROPE, Tractel
For redning og evakuering
- Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering
- Kan kjøres i loop ved evakuering av flere
- Evakueringshastighet 0.9 m/s
- Maks totalvekt på utstyret er 225 kg
- Patentert utførelse
- Hus i aluminium
- Leveres komplett
- Brukstemperatur -35 - +50 C
CE merket EN 341A 2002
Maks belastning 2 personer eller 225 kg. Les manualen for maks evakueringer kontra belastning samt krav til kontroll
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
98991020 090 1
|
Evakueringsblokk kompl. 25m tau
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|