Fallsikringsblokk 1,8 m webbånd kompakt Tractel
- Maks totalvekt 150 kg
- 1,45 m båndlengde
- Totallengde 1,8 m
- Innebygget fallstoppdemper ESD
- For horisontal og vertikal bruk
- Komplett med karabinkrok
Maks totalvekt på utstyret er 150 kg
Vekt 0,98 kg
- CE-merket iht EN 360
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Bredde | Båndbredde | Båndlengde | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032280990 1
|
Fallsikringsblokk 1,8 m
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Uttrekkbare kroppsseler
|
Bredde
5 cm
|
Båndbredde
12 cm
|
Båndlengde
1.45 m
|
Produktvekt (per element)
0.980 kg
|
Standarder
EN 360
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|