Fallsikringsblokk 15 m wire. Innebygget fallstoppdemper
- Hus i ABS plast, patentert teknologi
- Lett, kompakt
- 15 m wire
- Med innebygget fallstoppdemper
Maks totalvekt på utstyret er 100 kg
Vekt 7,6 kg
- CE-merket, EN 360
- For vertikal og horisontal bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Taulengde | Taudiameter | Vekt | Maks. Lastekapasitet | Kategori | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Wirediameter | Wirelengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032117961 1
|
Fallsikringsblokk 15m wire m innb falld
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Uttrekkbare kroppsseler
|
Taulengde
|
Taudiameter
|
Vekt
5.47 kg
|
Maks. Lastekapasitet
100 kg
|
Kategori
Høy risiko
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
10 År
|
Produktvekt (per element)
5.470 kg
|
Wirediameter
4.8 mm
|
Wirelengde
15 m
|
Standarder
EN 360
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)