Fallsikringsblokk 2,5 m WR 025
For alle med behov for en liten lett og kompakt fallsikringsblokk
- 2,35m totallengde
- Med falldemper
- Komplett med karabinkroker og svivelløsning i begge ender
Maks totalvekt på utstyret er 140 kg
Vekt 0,85 kg
- CE-merket, EN 360
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | EN-standard | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016923990 1
|
Fallsikringsblokk 2,5m, WR 025
|
Maks. Lastekapasitet
140 kg
|
Produktvekt (per element)
2400.000 g
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Uttrekkbare kroppsseler
|
Standarder
EN 360
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)