Fallsikringsblokk 2,5 m kompakt dobbel (Y)
For alle med behov for en liten lett og kompakt dobbel fallsikringsblokk
- For en person
- Webbånd
- Total lengde 2,5 m
- Med falldemper
- Komplett med karabinkroker
- Vekt 1 kg
Totalvekt bruker 135 kg
CE-merket, EN 354, 360
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Total lengde på koblingselement | Maks. Lastekapasitet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032112961 1
|
Fallsikringsblokk 2,5m Kompakt dobbel
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - LinerPersonlig verneutstyr mot fall fra høyder - Uttrekkbare kroppsseler
|
Total lengde på koblingselement
2.5 m
|
Maks. Lastekapasitet
135 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
2716.000 g
|
Standarder
EN 354, EN 360
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)