Fallsikringsblokk 20 m wire kompakt Tractel
- Maks totalvekt 150 kg
- Lett, kompakt
- 20 m wire
- Patentert AES låsesystem integrert i blokken
- Oppgradert fallstoppdemper ESD
- Komplett med karabinkrok
Maks totalvekt på utstyret er 150 kg
Vekt kg 7,6
- CE-merket EN 360
- For vertikal og horisontal bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Bredde | Båndbredde | Båndlengde | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032220990 1
|
Fallsikringsblokk 20 m
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Uttrekkbare kroppsseler
|
Bredde
20
|
Båndbredde
6 mm
|
Båndlengde
20 m
|
Produktvekt (per element)
7.600 kg
|
Standarder
EN 360
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|