Fallsikringsblokk 6 m Kompakt Ultra
For alle med behov for en liten lett og kompakt fallsikringsblokk
- 6,0 m båndlengde
- Med innebygget energifordelende element
- Komplett med karabinkroker
- For vertikal og horisontal bruk (pass på skarpe/skjærende kanter)
- Dyneema web for økt sikkerhet, 22 mm bredde
- Vekt 1,8 kg
- Totalvekt bruker 140 kg
Sertifisert iht. EN 360
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Total lengde på koblingselement | Vekt | Bredde | Båndbredde | Båndlengde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Kategori | Min. bruddstyrke | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032430961 1
|
Fallsikringsblokk 6m web m innb falld
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Uttrekkbare kroppsseler
|
Total lengde på koblingselement
6 m
|
Vekt
1800 g
|
Bredde
137 mm
|
Båndbredde
25 mm
|
Båndlengde
6 m
|
Dybde
85 mm
|
Harmonisert systemkode
84798997900
|
Høyde
183 mm
|
Kategori
Høy risiko
|
Min. bruddstyrke
15 kN
|
Produktvekt (per element)
1800.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
137 x 183 x 85 mm
|
Standarder
EN 360
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)