Fallsikringsblokk 6 m webbånd kompakt Tractel
For alle med behov for en liten lett og kompakt fallsikringsblokk
- Maks totalvekt 150 kg
- 6 m båndlengde
- Patentert AES låsesystem integrert i blokken
- Oppgradert fallstoppdemper ESD
- Komplett med karabinkrok
Maks totalvekt på utstyret er 150 kg
Vekt 2,2 kg
- CE-merket iht EN 360
- For vertikal og horisontal bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Bredde | Båndbredde | Båndlengde | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032302990 1
|
Fallsikringsblokk 6 m/falld+krok. ESD
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Uttrekkbare kroppsseler
|
Bredde
7 cm
|
Båndbredde
25 mm
|
Båndlengde
6 m
|
Produktvekt (per element)
2.200 kg
|
Standarder
EN 360
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|