Fallsikringssekk Basis Plus
- Maks totalvekt på utstyret er 100 kg
De avbildede produkter kan avvike i farge
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Maks. Lastekapasitet | Bruksperiode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899033001961 1
|
Fallsikringsbag Basis Plus
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Maks. Lastekapasitet
140 kg
|
Bruksperiode
120 Måned
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
5367.134 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899032020961 1
|
Fallsikringssele Basis Plus
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899032909061 1
|
Forankringsstropp 1,5m med karabinkrok
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899032943961 1
|
Ryggsekk, Unibag
|
Forp/Min.best.
1
|