Fallsikringssele HT Transport
Meget høy komfort
- Hurtig av og på som en jakke
- Effektiv justering av selen
- Kun hurtiglåser
- Bredt støttebelte i ryggen
- Forankring på bryst og rygg
- Gode tilpasningsmuligheter
- Vekt kun 2,4 kg
- Totalvekt bruker 150 kg
- Sittesele (EN 813)
CE-merket, EN 358, 361, 813
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Båndbredde | Kategori | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032994990 1
|
Fallsikringssele HT Transport
|
EN-standard
Personlig verneutstyr for arbeidsposisjonering og forebygging av fall fra høyder - Belter for arbeidsposisjonering og sikring, og liner for arbeidsposisjoneringPersonlig verneutstyr mot fall fra høyder - Fulle kroppsselerPersonlig fallbeskyttelse -
|
Båndbredde
45 mm
|
Kategori
Minimal risiko
|
Maks. Lastekapasitet
150 kg
|
Produktvekt (per element)
2245.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Alle som har behov for en meget komfortabel teknisk sele til de aller fleste arbeidsoppgaver i høyden