Forankringsfeste ALUFIX
- Forankringsfeste for fallsikring
- Produsert i aluminium
- For maksbelastning se brukermanual og hensynta forankringsstedet
- EN 795/A:2012
Montasjehull Ø = 14 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | EN-standard | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032954961 1
|
Forankringsfeste for fallsikring
|
Materiale
Aluminium
|
EN-standard
Beskyttelse mot fall fra høyde - ankerenheter - krav og testing. Tysk versjon EN 795:1996/A1:2000
|
Overflate
Lakkert
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
272.000 g
|
Standarder
EN 795/A1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)