Forankringsstropp AZ 700
- Forankringsstropp
- Polyamid
- Non slip belegg på innsiden
- Bredde 45 mm
D kroker i galvanisert stål
CE merket iht. EN 795
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Lengde | Min. bruddstyrke | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010343990 1
|
Forankringsstropp AZ 700, 0,9 m
|
EN-standard
Beskyttelse mot fall fra høyde - Ankerenheter - Krav og testing - Relatert til PPE-direktivet
|
Lengde
0.9 m
|
Min. bruddstyrke
30 kN
|
Produktvekt (per element)
650.000 g
|
Standarder
EN 795-B
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010342990 1
|
Forankringsstropp AZ 700, 2,0 m
|
EN-standard
Beskyttelse mot fall fra høyde - Ankerenheter - Krav og testing - Relatert til PPE-direktivet
|
Lengde
2.0 m
|
Min. bruddstyrke
30 kN
|
Produktvekt (per element)
1400.000 g
|
Standarder
EN 795-B
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501010343990 1
|
Forankringsstropp AZ 700, 0,9 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501010342990 1
|
Forankringsstropp AZ 700, 2,0 m
|
Forp/Min.best.
1
|