Forankringsstropper. 0,8 og 1,5m
Godkjent for bruk sammen med fallsikringsprodukter
Forankringsstropp inkl karabinkrok på varenummer 0899032909
CE merket EN 362
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Bruksperiode | Maks. belastningskraft | Materiale | EN-standard | Bredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032922961 1
|
Forankringsstropp 0,8m
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lengde
0.8 m
|
Bruksperiode
120 Måned
|
Maks. belastningskraft
26 kN
|
Materiale
Polyamid - PA
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - LinerBeskyttelse mot fall fra høyde - Ankerenheter - Krav og testing
|
Bredde
25 mm
|
Standarder
EN 354, EN 795
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899032909061 1
|
Forankringsstropp 1,5m med karabinkrok
|
Produktvekt (per element)
490.000 g
|
Harmonisert systemkode
59069990000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Lengde
|
Bruksperiode
|
Maks. belastningskraft
|
Materiale
|
EN-standard
|
Bredde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899032922961 1
|
Forankringsstropp 0,8m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899032909061 1
|
Forankringsstropp 1,5m med karabinkrok
|
Forp/Min.best.
1
|