Karabinkroker
Løse karabinkroker godkjent for bruk sammen med fallsikringsprodukter
Karabinkrok, oval stål S CE merket EN 362
105 X 55 mm Ø = 10 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | EN-standard | Maks. bredde på åpning | Lengde | Bredde | Belastningskraft i en åpen posisjon | Belastningskraft i en vertikal posisjon | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Bruksperiode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032920061 1
|
Karabinkrok
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Koblinger
|
Maks. bredde på åpning
17 mm
|
Lengde
109 mm
|
Bredde
57 mm
|
Belastningskraft i en åpen posisjon
8 kN
|
Belastningskraft i en vertikal posisjon
25 kN
|
Produktvekt (per element)
219.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
360 Måned
|
Bruksperiode
0 Måned
|
Standarder
EN 362
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|