Stillasekroker
Løse stillasekroker godkjent for bruk sammen med fallsikringsprodukter
Stillaskrok FS 90, stål CE merket EN 362
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | EN-standard | Maks. bredde på åpning | Lengde | Bredde | Belastningskraft i en vertikal posisjon | Kategori | Produktvekt (per element) | Bruksperiode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032917061 1
|
Stillaskrok 60mm åpning
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
EN-standard
Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Koblinger
|
Maks. bredde på åpning
50 mm
|
Lengde
219 mm
|
Bredde
101 mm
|
Belastningskraft i en vertikal posisjon
23 kN
|
Kategori
Høy risiko
|
Produktvekt (per element)
465.000 g
|
Bruksperiode
0 Måned
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
360 Måned
|
Standarder
EN 362
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899032917061 1
|
Stillaskrok 60mm åpning
|
Forp/Min.best.
1
|