Tripod stativ
Teleskopisk stativ som benyttes til sikring.
Kan også benyttes til heising av last alene.
- Enkel montering
- Maks 300 kg belastning
- Maks 2 personer
- Justerbare ben i 8 høyder, maks 2,45 m
- Vekt 18 kg
- Stål/aluminium
- Justerbare ben, maks benvidde 1,75m
CE merket EN 795 B
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Materiale | Bredde | Høyde | Lengde | Diameter | Harmonisert systemkode | Overflate | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032961961 1
|
Tripodstativ
|
EN-standard
Beskyttelse mot fall fra høyde - Ankerenheter - Krav og testing - Relatert til PPE-direktivet
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Bredde
220 cm
|
Høyde
220 cm
|
Lengde
1750 cm
|
Diameter
2.3 m
|
Harmonisert systemkode
76109090
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
17150.000 g
|
Standarder
EN 795-B
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For sikring/evakuering ved arbeid i kummer, sjakter, siloer etc. Heising av last