Arbeidshanske Chem Fit Oil Block
Chem-Fit® er en hanske som er vann- og oljetett med et unikt anti-skli grep.
Denne heldyppede versjonen holder hånden tørr.
Hanskene er laget på former med ergonomisk design for
nordiske hender.
Den ekstremt fleksible og komfortable hansken passer perfekt, og gir utmerket fingerfølelse.
Hansken er allsidig og kan
også brukes til fiskeindustrien, marineservice, og innen olje- og gassindustrien.
Lengde 25 cm
EN388:2016+A1:2018; EN ISO21420
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Materiale | Kategori | EN-standard | Produktvekt (per element) | Lengde | Materialtykkelse | ISO | Lukt | Farge | Tetthet | Innhold | Beholder | Min. flammepunkt | Kjemisk base | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016828990 1
|
Arb hanske Chem Fit str. 09
|
Størrelse
9
|
Materiale
Nitril
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farer
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Lengde
25 cm
|
Materialtykkelse
1.10 mm
|
ISO
Beskyttelseshansker – generelle krav og testmetoder (ISO 21420:2020)
|
Lukt
|
Farge
|
Tetthet
|
Innhold
|
Beholder
|
Min. flammepunkt
|
Kjemisk base
|
Vekt av innhold
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Standarder
ISO 21420, EN 388
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016839990 1
|
Arb hanske Chem Fit str. 10
|
Størrelse
|
Materiale
|
Kategori
|
EN-standard
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Lengde
|
Materialtykkelse
|
ISO
|
Lukt
Luktfri
|
Farge
Fargeløs
|
Tetthet
0.6 kg/dm³
|
Innhold
0.650 l
|
Beholder
Flaske
|
Min. flammepunkt
-108 °C
|
Kjemisk base
Propan
|
Vekt av innhold
400 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016830990 1
|
Arb hanske Chem Fit str. 11
|
Størrelse
11
|
Materiale
Nitril
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farer
|
Produktvekt (per element)
175.000 g
|
Lengde
25 cm
|
Materialtykkelse
1.10 mm
|
ISO
Beskyttelseshansker – generelle krav og testmetoder (ISO 21420:2020)
|
Lukt
|
Farge
|
Tetthet
|
Innhold
|
Beholder
|
Min. flammepunkt
|
Kjemisk base
|
Vekt av innhold
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Standarder
ISO 21420, EN 388
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|