Engangsshanske nitril, ekstra sterk
- Resistent mot syre og olje innenfor korttidsbruk
Hudvennlig og proteinfri, slitesterk
Nitrilgummi
- Lengde: 300mm, tykkelse gjennomsnitt: 0,20mm (+/- 0,01mm)
- Standard: EN388, EN374
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Indre belegg | Kategori | Lengde | Materialtykkelse | Toleranse, materialtykkelse (+/-) | Antall hansker | Design | EN-standard | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lateksfri | Produktvekt (per element) | Silikonfri | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899470418961 50
|
Engangsh. lang/sterk Nitril blå 8/M
|
Farge
Blå
|
Størrelse
M
|
Materiale
Nitril
|
Indre belegg
|
Kategori
Høy risiko
|
Lengde
300 mm
|
Materialtykkelse
0.20 mm
|
Toleranse, materialtykkelse (+/-)
0.01 mm
|
Antall hansker
50 STK
|
Design
Ekstra sterk
|
EN-standard
Hansker beskytter mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskravHansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Lateksfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
15.505 g
|
Silikonfri
Ja
|
Standarder
EN 374, EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899470419961 50
|
Engangsh. lang/sterk Nitril blå 9/L
|
Farge
Blå
|
Størrelse
L
|
Materiale
Nitril
|
Indre belegg
|
Kategori
Høy risiko
|
Lengde
300 mm
|
Materialtykkelse
0.20 mm
|
Toleranse, materialtykkelse (+/-)
0.01 mm
|
Antall hansker
50 STK
|
Design
Ekstra sterk
|
EN-standard
Hansker beskytter mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskravHansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Lateksfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
16.030 g
|
Silikonfri
Ja
|
Standarder
EN 374, EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899470420961 50
|
Engangsh. Lang/Sterk Nitril Blå 10/XL
|
Farge
Blå
|
Størrelse
XL
|
Materiale
Nitril
|
Indre belegg
|
Kategori
Høy risiko
|
Lengde
300 mm
|
Materialtykkelse
0.20 mm
|
Toleranse, materialtykkelse (+/-)
0.01 mm
|
Antall hansker
50 STK
|
Design
Ekstra sterk
|
EN-standard
Hansker beskytter mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskravHansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Lateksfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
16.040 g
|
Silikonfri
Ja
|
Standarder
EN 374, EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899470421961 50
|
Engangsh. Lang/Sterk Nitril Blå 11/XXL
|
Farge
Blå
|
Størrelse
XXL
|
Materiale
Nitril
|
Indre belegg
|
Kategori
Høy risiko
|
Lengde
300 mm
|
Materialtykkelse
0.20 mm
|
Toleranse, materialtykkelse (+/-)
0.01 mm
|
Antall hansker
50 STK
|
Design
Ekstra sterk
|
EN-standard
Hansker beskytter mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskravHansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Lateksfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
18.330 g
|
Silikonfri
Ja
|
Standarder
EN 374, EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|