Arbeidshanske Ultranitril
- Dobbelt dyppet nitril gir forsterket kjemisk beskyttelse
- Utmerket resistens mot slitasje (nivå 4)
Herdet innside, skånsom mot bar hud
Nitril, Mønstret overflate, bomullsflosset innside
- Lengde (cm): 32, tykkelse (mm): 0,45
- Standard: EN420, EN388, EN374-2 / EN374-3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Materiale | Lengde | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899492418990 10
|
Arbeidshansker Ultranitril Str 8
|
Størrelse
08
|
Materiale
Nitril
|
Lengde
320 mm
|
EN-standard
Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som beskytter mot mekaniske farerHansker beskytter mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskrav
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Standarder
EN 420, EN 388, EN 374
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899492419990 10
|
Arbeidshansker Ultranitril Str 9
|
Størrelse
09
|
Materiale
Nitril
|
Lengde
320 mm
|
EN-standard
Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som beskytter mot mekaniske farerHansker beskytter mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskrav
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Standarder
EN 420, EN 388, EN 374
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899492410990 10
|
Arbeidshansker Ultranitril Str 10
|
Størrelse
10
|
Materiale
Nitril
|
Lengde
320 mm
|
EN-standard
Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som beskytter mot mekaniske farerHansker beskytter mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskrav
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Standarder
EN 420, EN 388, EN 374
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Væsketett nitrilhanske til slitasjekrevende arbeid i kontakt med smøreoljer og avfettingsmidler. God resistens mot hydrokarboner, alkoholer, aromatiske- og klorerte løsemidler. Garantert silikonfri. Kjemikalieliste på forespørsel.