Veggholder for en eske med engangshansker
- Hygienisk
- Valgfri horisontal eller vertikal montering
Rusfritt stål
L 250, B 105, H 135 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899470900961 1
|
Veggholder for Engangshansker
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Bredde
105 mm
|
Farge
Rustfritt stål-farget
|
Høyde
135 mm
|
Lengde
250 mm
|
Produktvekt (per element)
850.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
250 x 105 x 135 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|