Kuttresistent hanske B, W 100
- Tynn
- Komfortabel
- Materiale: Dyneema, polyamid, elastan
- Pustende PU belegg i håndflaten
- Lang mansjett
EN 21420 EN 388: 2016 Cat II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Mål | Materiale til innlegg | Materiale til belegg | Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | Kategori | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899403208961 6
|
Arb.hansker kuttres W 100 nivå B Str 8
|
Størrelse
8
|
Mål
18 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Dyneema® Diamond/polyamide/elastane
|
Materiale til belegg
Polyuretan
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 5 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161080000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Produktvekt (per element)
33.910 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899403209961 6
|
Arb.hansker kuttres W 100 Nivå B Str 9
|
Størrelse
9
|
Mål
18 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Dyneema® Diamond/polyamide/elastane
|
Materiale til belegg
Polyuretan
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 5 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161080000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Produktvekt (per element)
38.300 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899403210961 6
|
Arb.hansker kuttres W 100 Nivå B Str 10
|
Størrelse
10
|
Mål
18 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Dyneema® Diamond/polyamide/elastane
|
Materiale til belegg
Polyuretan
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 5 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161080000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Produktvekt (per element)
39.500 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899403211961 6
|
Arb.hansker kuttres W 100 Nivå B Str 11
|
Størrelse
11
|
Mål
18 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Dyneema® Diamond/polyamide/elastane
|
Materiale til belegg
Polyuretan
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 5 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161080000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|