Kuttresistent hanske C, W 210
- Fleksibel
- Høy komfort
- Materiale: HDPE, glassfiber, polyester, elastane
- Pustende
- Sømløs
- Touch screen
- Ekstra forstering ved tommelrot
- Nitrilbelegg for optimalt grep
Lang mansjett
Standard EN 21420, 388 2016, Cat II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Mål | Materiale til innlegg | Materiale til belegg | Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | Kategori | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899403611961 6
|
Arb.hansker kuttres W 210 Nivå C Str 11
|
Størrelse
11
|
Mål
15 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
High-density polyethylene/glass fibre/polyester/elastane
|
Materiale til belegg
Nitrile foam
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
61161020000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
71.500 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|