Vinterhanske Kuttresistent C, W 250
- Fleksibel
- Høy komfort
- Vinterfôret med fiberpels
- Materiale: nylon, glassfiber
- Lang mansjett
- 3/4 dyppet
- Pustende
- Sømløs
Polymer skumbelegg for optimalt grep
Standard 21420
- Standard EN 511: 2006, X2X
- Standard EN 388: 2016, 3X42C
- Cat II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Mål | Materiale til innlegg | Materiale til belegg | Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | Kategori | EN-standard | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899403619961 6
|
Vinthansker kuttresistent Nivå C Str 9
|
Størrelse
9
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Nylon/glass
|
Materiale til belegg
PVC-skum
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Høy risiko
|
EN-standard
Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som beskytter mot mekaniske farerHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
167.465 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899403620961 6
|
Vinthansker kuttresistent Nivå C Str 10
|
Størrelse
10
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Nylon/glass
|
Materiale til belegg
PVC-skum
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Høy risiko
|
EN-standard
Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som beskytter mot mekaniske farerHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
180.303 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899403621961 6
|
Vinthansker kuttresistent Nivå C Str 11
|
Størrelse
11
|
Mål
13 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Nylon/glass
|
Materiale til belegg
PVC-skum
|
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997
Kuttemotstand 10 N
|
Kategori
Høy risiko
|
EN-standard
Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som beskytter mot mekaniske farerHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
66 Måned
|
Produktvekt (per element)
197.698 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|