Arbeidshanske skinn, W - 20
- For alle som trenger en god arbeidshanske
- Arbeidshanske i skinn
Bomull på håndbakk og mansjett
Ce merket iht. 21420, 388 CAT II, 2122X
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Materiale | Indre belegg | Kategori | Farge | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5350000010961 12
|
Arbeidshansker skinn W20 str. 10
|
Størrelse
10
|
Materiale
Helnarvet kuskinn
|
Indre belegg
Håndflatefôring
|
Kategori
Middels risiko
|
Farge
Natur
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
42032910000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Produktvekt (per element)
187.500 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|