Beskyttelseshanske Pullover
- Utvendig sømmer som ikke skader koblingshansken
- Borrelås og plastikkdetaljer som ikke leder strøm
Silkemykt skinn uten fôr
Okseskinn, borrelås
- Lengde (cm): 26, tykkelse (mm): 0,8-1,0
- Standard: EN420, ("Kun for minimal fare")
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Kategori | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899501913990 1
|
Beskyttelseshanske til isolasjonshanske
|
Størrelse
10
|
Kategori
Høy risiko
|
EN-standard
Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderArbeid under spenning - Hansker med isolerende materiale
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Standarder
EN 420, EN 60903
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Overtrekkshanske i skinn som er spesialtilpasset for koblingshansker.