Skinnhanske, Driver Classic
- For alle som trenger en god skinnhanske
- Skinnhanske, ufôret
- Robust
CE merket iht. EN 21420, 388 Cat II, 2122X
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Materiale | Indre belegg | Kategori | Farge | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5350000409961 6
|
Arbeidshanske Driver Classic Str. 9
|
Størrelse
9
|
Materiale
Helnarvet kuskinn
|
Indre belegg
Without lining
|
Kategori
Middels risiko
|
Farge
Natur
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
42032910000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
42 Måned
|
Produktvekt (per element)
115.080 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5350000410961 6
|
Arbeidshanske Driver Classic Str. 10
|
Størrelse
10
|
Materiale
Helnarvet kuskinn
|
Indre belegg
Without lining
|
Kategori
Middels risiko
|
Farge
Natur
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoder
|
Harmonisert systemkode
42032910000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
42 Måned
|
Produktvekt (per element)
128.167 g
|
Standarder
EN 388, EN 420
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|