Sveisehanske Tig Welder
- Godkjent sveisehanske i henhold til EN12 477: Type B
- Ekstra smidig skinn som gir høy følsomhet
- Skinnforsterket tommel , robust mansjett med fôr
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Materiale | Materialtykkelse | Toleranse, materialtykkelse (+/-) | Indre belegg | Kategori | EN-standard | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984326009961 5
|
Sveisehansker Tig Welder Str. 9
|
Størrelse
9
|
Materiale
Helnarvet kuskinn
|
Materialtykkelse
0.85 mm
|
Toleranse, materialtykkelse (+/-)
0.04 mm
|
Indre belegg
Håndflatefôring
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderVernehansker for sveisere
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420, EN 12477
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984326010961 5
|
Sveisehansker Tig Welder Str 10
|
Størrelse
10
|
Materiale
Helnarvet kuskinn
|
Materialtykkelse
0.85 mm
|
Toleranse, materialtykkelse (+/-)
0.04 mm
|
Indre belegg
Håndflatefôring
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderVernehansker for sveisere
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Standarder
EN 388, EN 420, EN 12477
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til Tig-sveis og annen form for sveising på lav strømstyrke. Forsterket tommelrot beskytter sømfestet mot slitasje, fra sprøyte- og sveisepistoler samt sveisepinner
OBS/Advarsel
Kromgarvet skinn kan inneholde restverdier, men disse verdiene overstiger ikke EU-direktivets grense. Benytt syntetiske hansker ved overfølsomhet overfor krom
Tekniske data
- Okseskinn, kantbånd i bomull, oppstivet spaltmansjett m/fôr
- Kevlar® søm
- Lengde (cm): 32-33 Tykkelse (mm): 0.6-0.8
- EN420 kl.2, EN388, EN407, EN12477/Type B