Vinterhanske WN 861
Praktisk arbeidshanske for nordiske forhold! Med varm og tykk fleece, vindtett overdel og vannavstøtende materiale, er denne lette hansken en ettertraktet modell. Den har en forsterket håndflate med skumpute som gir komfortabel gripebeskyttelse og økt slitestyrke.
Pekefingeren har en touchskjerm-lapp for enkel bruk av smartenheter.
CAT II EN 388:2016+A1:2018 (2121X) EN 511:2006 (12X)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Kategori | Lengde | EN-standard | Størrelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016808990 1
|
Vinterhanske WN 861. Str 8
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Kategori
Middels risiko
|
Lengde
28 cm
|
EN-standard
Gloves providing protection against mechanical hazards - German version EN 388:2016Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderVernehansker mot kulde, tysk versjon EN 511:2006
|
Størrelse
8
|
Standarder
EN 388 : 2016, EN 420, EN 511:2006
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016809990 1
|
Vinterhanske WN 861. Str 9
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Kategori
Middels risiko
|
Lengde
28 cm
|
EN-standard
Gloves providing protection against mechanical hazards - German version EN 388:2016Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderVernehansker mot kulde, tysk versjon EN 511:2006
|
Størrelse
8
|
Standarder
EN 388 : 2016, EN 420, EN 511:2006
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016810990 1
|
Vinterhanske WN 861. Str 10
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Kategori
Middels risiko
|
Lengde
28 cm
|
EN-standard
Gloves providing protection against mechanical hazards - German version EN 388:2016Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderVernehansker mot kulde, tysk versjon EN 511:2006
|
Størrelse
10
|
Standarder
EN 388 : 2016, EN 420, EN 511:2006
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016811990 1
|
Vinterhanske WN 861. Str 11
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Kategori
Middels risiko
|
Lengde
28 cm
|
EN-standard
Gloves providing protection against mechanical hazards - German version EN 388:2016Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderVernehansker mot kulde, tysk versjon EN 511:2006
|
Størrelse
11
|
Standarder
EN 388 : 2016, EN 420, EN 511:2006
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016812990 1
|
Vinterhanske WN 861. Str 12
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Kategori
Middels risiko
|
Lengde
28 cm
|
EN-standard
Gloves providing protection against mechanical hazards - German version EN 388:2016Beskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderVernehansker mot kulde, tysk versjon EN 511:2006
|
Størrelse
12
|
Standarder
EN 388 : 2016, EN 420, EN 511:2006
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|