Limfritt plaster, SOFT1
- Blodabsorberende og hudvennlig
- Lateksfritt
- Tverrelastisk
- Gir stor bevegelighet ved plastring over ledd
- Produsert i Norge
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Gipslengde | Gipsbredde | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lateksfri | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089951224 961 1
|
Soft 1 Plaster, rull 6X450 cm
|
Antall deler
1 STK
|
Gipslengde
450 cm
|
Gipsbredde
6 cm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Farge
Beige
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Lateksfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Tykkelse
1.9 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / fra 15 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899512240961 1
|
Soft 1 Plaster, rull 3X450 cm
|
Antall deler
1 STK
|
Gipslengde
450 cm
|
Gipsbredde
3 cm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Farge
Beige
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Lateksfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Tykkelse
1.9 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
60 Måned / fra 15 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
SOFT1 plaster kan anvendes på alle typer sår uavhengig av varme, kulde eller fuktighet. Nærmest ubegrensede bruksområder.
Tekniske data
SOFT1 plaster er selvheftende og fester ikke til hud, hår eller sår. Lengde: 450 cm/Bredde: 6 eller 3 cm /Tykkelse: 1,9 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089951223 961 1
|
Dispenser til Soft 1 Plaster
|
Forp/Min.best.
1
|